ユニット
筋かいシート 足もと注意
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途
工事現場での安全対策に。
トラスコ品番
286-9467
材質
ビニールターポリン
厚さ(mm)
0.35
摘要
裏面マジックテープ付
質量(g)
130
取付方式
裏面マジックテープ式
縦(mm)
450
横(mm)
600
表示内容
足もと注意
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940494
342-504
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください