ユニット
筋かいシート 昇降階段
工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
用途
工事現場での安全対策に。
表示内容
昇降階段
材質
ビニールターポリン
取付方式
裏面マジックテープ式
トラスコ品番
286-9424
厚さ(mm)
0.35
摘要
裏面マジックテープ付
質量(g)
130
縦(mm)
450
横(mm)
600
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940510
342-505
450
600
¥
1,180
¥
999
¥
1,099
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください