曜日別特売

筋かいシート両面印刷 作業前に足場の点検

筋かいシート両面印刷 作業前に足場の点検 - ユニット

工事現場の足場筋交いに設置できるワンタッチ標識です。
着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
平成27年7月1日施行 労働安全衛生規則改正適合品です。
工場現場での足場墜落事故防止の啓蒙表示に最適です。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番776-1872材質本体部:遮光ビニールターポリン、面ファスナー部:ポリエステル(マジックテープ)質量(g)140取付方式裏面マジックテープ式縦(mm)450横(mm)600表示内容作業前に足場の点検(両面表示)内容量1枚
注意
※ビス・テープは別売りです。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940519342-701
1,500
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする