ユニット
区域表示バー標識セット 安全帯使用区域…
スイング式なので出入りも簡単で、付け外しの手間もいりません。
作業区域をはっきり分けて注意を促します。
縦パイプに兼用クランプで取付けるだけの簡単設置できます。
用途
工事現場の通路、枠組足場、各作業場等に。
トラスコ品番
411-8322
セット内容
本体:343-601×1●標識部:341-02×1
材質
本体部:鉄(ユニクロメッキ)、スポンジゴム、標識部:ビニールターポリン(ポケット式)、ポリエステル(マジックテープ)
幅(mm)
90
高さ(mm)
90
質量(g)
1300
寸法
標識部(mm):600×450×0.35厚
取付方式
単管クランプ固定
パイプ径(Φmm)
42.7、48.6
横(mm)
630
表示内容
ここから先は 安全帯使用区域です
内容量
1セット
注意
※高さ1m以上の位置には設置しないでください。
※高い位置に設置しますと可動部が顔に当たるおそれがあります。
※クランプの緩みや可動部の破損等が無いか定期的にご点検ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940686
343-613
¥
8,080
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください