フラッシュマーカー ホワイト

フラッシュマーカー ホワイト - ユニットフラッシュマーカー ホワイト - ユニット

特殊ガラスビーズと蛍光顔料をチョーク材料に組み込むことにより、デジカメ等でフラッシュ撮影すると鮮やかにマーキング箇所が浮かび上がることを可能にした光るチョークです。
夜間や暗所・逆光ではフラッシュやライトではっきり見えます。

用途コンクリート、アスファルト、鋼材などのマーキングに。トラスコ品番426-6996材質本体:炭化カルシウム、石膏、ガラスビーズ長さ(mm)60質量(g)403太さ(mm)11内容量1箱(48本)
注意
※皮膚又は眼との接触は避け、取扱い後はよく手洗いをして下さい。
※保護手袋および保護眼鏡、保護マスク、保護衣等を着用し粉塵を吸入しないように注意して下さい。
※1本単位のバラ販売は行っておりません。
※表示寸法はチョーク1本辺りの寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940799349-65
オープン
18,980
20,878(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

保安・工事灯」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする