ユニット
たれ幕 火気使用中
安全啓蒙活動に便利なたれ幕です。
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
表示内容
注意 火気使用中
セット内容
50cm紐×4本
材質
本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
取付方式
ヒモ止め
トラスコ品番
183-8623
質量(g)
450
縦(mm)
1800
横(mm)
450
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940826
353-151
1800
450
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください