ユニット
横幕 つり荷の下危険入るな!
安全啓蒙活動に便利な横幕です。
耐久性に優れたターポリン生地を使用しております。
用途
工事現場での安全活動啓蒙表示に。
表示内容
つり荷の下 危険入るな!
セット内容
50cm紐×6本
材質
本体部:ビニールターポリン、ハトメ部:真鍮ニッケルメッキ
取付方式
ヒモ止め
トラスコ品番
184-1889
質量(g)
450
縦(mm)
450
横(mm)
1800
ハトメ内径(mm)
(ハトメ穴)10
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940878
354-241
450
1800
¥
2,880
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください