ユニット
有資格者ポスター 資格選任者等一覧表
紙製のポスターです。
画鋲やテープ等で簡単に固定できます。
建設業に於ける作業内容に応じた資格が一覧表になっています。
適用年を和暦表示から西暦表示に変更しました。
用途
工事現場での作業資格掲示用に。
トラスコ品番
183-7129
材質
紙
質量(g)
50
取付方式
ピン止め、ビズ止め
縦(mm)
728
横(mm)
515
表示内容
建設作業に必要な資格、選任者等一覧表
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940887
355-06F
¥
400
¥
339
¥
373
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください