ワンタッチ取付標識 4カ国語
斬新でカラフルなイラストを用いて内容表現しており、文字を読まなくても一目で感覚的に理解できる標識です。
単管、トラロープ、コーンバー等への着脱が簡単なマジックテープ式です。
ビニールターポリンを採用しているのでとても丈夫、折りたたみ自由で持ち運びも簡単に行えます。
用途工事現場での安全対策に。
材質本体部:ビニールターポリン 面ファスナー部:マジックテープ(ポリエステル)
厚さ(mm)0.35
質量(g)140
取付方式マジックテープ固定
縦(mm)600
横(mm)450
内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。