曜日別特売

作業主任者職務板 特定化学物質‥‥

作業主任者職務板 特定化学物質‥‥ - ユニット

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
2023年4月1日施行 労働安全衛生法 安全衛生規則改正に伴う一部文面改正対応品です。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番469-8804材質再生ポリプロピレン(エコユニボード再生材50%)厚さ(mm)1.2取付穴4ヵ所質量(g)320縦(mm)600横(mm)450表示内容特定化学物質作業主任者の職務内容量1枚
注意
※ビス・両面テープは別売です。
※材質の性質上、接着剤での貼り付けは出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940939808-13D
3,170
2,798
3,078(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする