作業主任者職務板 ずい道等の掘削等

作業主任者職務板 ずい道等の掘削等 - ユニット

安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第八十三条の規定に基づき、ずい道等の掘削等作業主任者技能講習規程(昭和五十六年労働省告示第四十一号)の一部が2022年4月1日改正に伴い、内容を準拠させました。
法令による設置義務品です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。

用途作業主任者表示の必要な作業場に。トラスコ品番382-2817材質再生ポリプロピレン(再生材50%)厚さ(mm)1質量(g)200取付方式ビス止め、両面テープ止め縦(mm)500横(mm)400表示内容ずい道等の掘削等作業主任者の職務取付穴径(mm)4内容量1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20940966356-22B
1,330
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

責任者表示標識」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする