ユニット
作業主任者職務板 アーク溶接作業資格者
安衛法で規定された作業種類の主任者職務を記載した表示板です。
50%再生ポリプロピレンを使用しています。
法令による設置義務品です。
用途
作業主任者表示の必要な作業場に。
トラスコ品番
106-4868
材質
再生ポリプロピレン(エコユニボード)
厚さ(mm)
1
質量(g)
200
取付方式
ビス止め、両面テープ止め
エコマーク認定
認定
縦(mm)
500
横(mm)
400
表示内容
アーク溶接作業資格者の職務
エコマーク認定番号
07 118 031
内容量
1枚
注意
※ビス、両面テープ等の固定具はお客様にてご用意ください。
※材質上、接着剤での固定は出来ません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20940984
356-36A
¥
1,330
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください