曜日別特売

作業管理関係腕章 職長

作業管理関係腕章 職長 - ユニット

高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。

用途役割表示に。取付方式安全ピン縦(mm)90横(mm)400内容量1枚
注意
※社名入れはできません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
表示内容
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941018365-71382-2832生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル45総括安全+衛生管理者
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
20941009365-30739-1307生地部:フェルト、文字部:ポリエステルレーヨンフロッキー、カバー部:塩化ビニール 安全ピン部:スチール、ハトメ部:真鍮 紐部:布36職長
2,800
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする