ユニット
鉄道保安関係腕章 作業責任者
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
取付方式
安全ピン
横(mm)
400
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
縦(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941070
365-49
382-2836
生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
45
90
総括安全+衛生管理者
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
返品不可
20941079
366-65A
183-8663
軟質ビニール
21
95
作業責任者
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください