曜日別特売

安全管理関係腕章 安全+担当者

安全管理関係腕章 安全+担当者 - ユニット

高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。

用途役割表示に。トラスコ品番382-2813セット内容表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ材質生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル濃紺地質量(g)45取付方式安全ピン縦(mm)90横(mm)400表示内容総括安全+衛生管理者内容量1枚
注意
※ご社名入れはできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941185365-60
3,000
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする