ユニット
作業主任者腕章 作業主任者
高級感のあるビニールカバー付のフェルト製腕章です。
用途
役割表示に。
トラスコ品番
382-2809
セット内容
表面ビニールカバー・安全ピン・マジックテープ
材質
生地部:フェルト、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
色
濃緑地
質量(g)
45
取付方式
安全ピン
縦(mm)
90
横(mm)
400
表示内容
作業主任者
内容量
1枚
注意
※ご社名入れはできません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941219
365-70
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください