ユニット
作業管理関係腕章 作業指揮者
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
工事現場、工場、事業所などでの職務表示、役割表示に。
取付方式
安全ピン
横(mm)
400
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※ご社名入れはできません。
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
材質
質量(g)
縦(mm)
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941237
365-73
382-2805
生地部:フェルト 、カバー部:塩化ビニール、安全ピン部:スチール、マジックテープ部:ポリエステル
45
90
総括安全+衛生管理者
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
20941246
366-42A
184-1801
軟質ビニール
21
95
作業指揮者
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください