ユニット
メッシュ腕章 熱中症予防管理者
夏季の役職・役割の分担表示は、涼やかなメッシュタイプの腕章が最適です。
用途
役割表示に。
トラスコ品番
184-3385
材質
ナイロンメッシュ
色
黄
質量(g)
14
取付方式
安全ピン
縦(mm)
90
横(mm)
390
表示内容
熱中症予防管理者
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941325
366-510
¥
2,500
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください