ユニット
鉄道保安関係腕章 踏切監視員
ビニール製なので雨天時の着用も出来ます。
RoHS2.0準拠のノンフタル酸軟質ビニールを使用しています。
用途
鉄道関連工事等での職務表示、役割表示に。
トラスコ品番
357-8093
材質
本体部:軟質ビニール、ホック部:スチール、安全ピン部:スチール
色
本体黄/文字黒
質量(g)
19
取付方式
安全ピン
縦(mm)
95
横(mm)
400
表示内容
踏切監視員
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
※ RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941334
366-79
¥
550
¥
469
¥
516
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください