ユニット
胸章 5S運動
スポンジ入りでやわらかい安全啓蒙活動用のビニール製胸章です。
ビニール生地はRoHS2.0準拠のノンフタル酸ビニールを採用しています。
用途
工事現場、工場、一般施設等での役割表示、啓蒙標語表示等に。
トラスコ品番
183-7088
材質
本体:軟質ビニール 安全ピン:鉄(メッキ) 封入スポンジ:ウレタン
厚さ(mm)
5
質量(g)
60、(1枚あたり)6
取付方式
安全ピン
縦(mm)
60
横(mm)
60
表示内容
5S運動 整理・整頓・清掃・清潔・しつけ
入数
10
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1組(10枚)
注意
※RoHS2.0準拠はビニール生地のみです。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941359
368-11A
¥
3,000
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください