ユニット
作業管理関係ステッカー石綿作業主任者
ヘルメットに貼ることで作業に必要な資格が簡単に識別できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
351-4736
材質
PPステッカー
取付
粘着シール
質量(g)
1
径(Φmm)
35
表示内容
石綿 石綿作業主任者
内容量
1組(2枚)
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941404
370-103
¥
120
¥
99
¥
109
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください