ユニット
ヘルメット用ステッカー安全のABCを徹底
ヘルメットに貼ることで安全啓蒙活動を推進できます。
用途
工事現場、工場などで作業する人に。
トラスコ品番
351-4750
材質
PPステッカー
寸法(mm)
30×70
取付
粘着シール
質量(g)
9
表示内容
安全のABCを徹底しよう!
内容量
1組(10枚)
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941420
371-06
¥
600
¥
509
¥
560
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください