ユニット
ヘルメット用ステッカー 無地
ユニット製ヘルタイの側面に付けられるヘルメットステッカーです。
氏名・会社名・血液型を記入し後からラミネート保護する事が出来ます。
用途
ヘルメットに貼り付けるステッカーです。
トラスコ品番
106-8067
材質
PPステッカー
寸法(mm)
35×35
取付
粘着シール
摘要
粘着シール・ハーフラミネート加工・2枚1シート
質量(g)
1
表示内容
緑十字のみ無地
内容量
1組
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941429
371-48
¥
230
¥
199
¥
219
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください