曜日別特売

ヘルメットセイフティステッカー

ヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニットヘルメットセイフティステッカー - ユニット

重機の運転席から作業員を気付きやすくし、接触事故を予防するステッカーです。
頭頂部から背面へ連続したサインで注意を促し、下を向いている作業員が周囲からしっかりと確認できます。
ヘルメットの形状に合わせて自由にカットする事ができます。

用途工事現場、工場などで作業する人に。材質PPステッカー寸法(mm)193×59取付粘着シール質量(g)11表示内容会社 血液型 氏名 入場日内容量1組(5枚)
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941456371-61351-6224白/赤
1,900
1,598
1,758(税込)
翌日出荷
返品不可
20941465371-62351-4739黄/赤
2,300
1,898
2,088(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする