曜日別特売

桃太郎旗 高所作業中

桃太郎旗 高所作業中 - ユニット

色彩鮮やかな幟旗です。
別売のポールへ簡単に設置できます。

用途啓蒙活動用布幕です。トラスコ品番106-1706材質ポンジ寸法(mm)1500×450取付ポール取付チチ付質量(g)60表示内容高所作業中内容量1枚
注意
※社名入れはできません※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
※ポール・ウェイトは別売。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941526372-103
3,500
2,998
3,298(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

交通標識(道路/路面/駐車場)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする