ユニット
休工中マグネット小(反射式)
工事休工時に反射看板へ取り付けるのに最適なマグネット標識です。
反射タイプなので夜間ライトが当たると文字が反射します。
用途
工事現場での表示に。
トラスコ品番
354-6085
材質
ゴムマグネット
厚さ(mm)
0.8
質量(g)
220
取付方式
マグネット
縦(mm)
333
横(mm)
250
表示内容
休工中
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941544
372-301
¥
1,900
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください