フラッグキャッチャー(2個1組)

フラッグキャッチャー(2個1組) - ユニットフラッグキャッチャー(2個1組) - ユニットフラッグキャッチャー(2個1組) - ユニットフラッグキャッチャー(2個1組) - ユニット

ユニット(株)製フラッグホルダーと組み合わせて使用する事で旗を突き出し掲示する事が出来ます。

用途建設現場での旗表示に。トラスコ品番286-9439材質スチール全長(mm)245質量(kg)2適合パイプ径(Φmm)48.6、42.7内容量1組(2個)
注意
※単管パイプ、フラッグホルダー、旗関連は別売です。
※クランプ取付はしっかり行い、本体が落下しないよう十分にご注意下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941569372-56
8,180
6,998
7,698(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

幕・旗」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする