ユニット
桃太郎旗 除草作業中
色彩鮮やかな幟旗です。
別売のポールへ簡単に設置できます。
用途
啓蒙活動用布幕です。
トラスコ品番
106-6407
材質
ポンジ
寸法(mm)
1500×450
取付
ポール取付チチ付
質量(g)
60
表示内容
除草作業中
内容量
1枚
注意
※社名入れはできません※素材の特性上5%程度の縮みを生じる場合があります。
※ポール・ウェイトは別売。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941605
372-96
¥
3,500
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください