ユニット
ゲルチョーク専用消し具
ゲルチョーク用の消し具です。
用途
ゲルチョークを使用する際に。
トラスコ品番
379-0862
材質
レーヨンパイル
幅(mm)
85
厚さ(mm)
15
質量(g)
8
横(mm)
90
内容量
1枚
注意
※運送上に発生した破損[商品をご検品の上、各運送会社へご確認下さい]に関しては、一切責任を負いません。
※本来の使用用途以外で生じた損害につきましても、一切責任を負いません。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941639
373-015
¥
830
¥
699
¥
769
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください