ユニット
撮影用黒板(横型)
工事用の撮影用黒板です。
ホワイトボード製なのでボードマーカーで書き消しできます。
用途
工事箇所の撮影用に。
セット内容
ボードマーカー(黒)×1本、消し具×1個
材質
表示板面:ホーローホワイトボード フレーム:アルミ 取手:スチール、プラスチック
質量(kg)
2
色
(板面)白
寸法(縦×横×厚さ)(mm)
450×600×16
内容量
1枚
注意
※他社製のボードマーカーの場合、文字を消した時に色残り等が発生する場合があります。
※替えのボードマーカー(373-51黒、373-52赤、373-53青 各色別売)はメーカー販売商品をお勧め致します。
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
トラスコ品番
表示内容
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941648
373-02A
183-7099
工事件名 工事場所 年 月 日 施工者
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20941657
373-04A
184-0230
工事名称 年 月 日 棟番号 撮影箇所(測点等) 立会者 (説明図)
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
20941666
373-06A
184-0227
工事名 工種 撮影月日 月 日 位置 設計寸法 実測寸法 略図
¥
12,000
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください