ユニット
標示テープ 撤去
2カ国語表示されているので外国人就労者にも認識でき、現場作業で撤去する対象物が区別できます。
用途
撤去範囲の区画分けに。
トラスコ品番
435-8166
材質
PVC
幅(mm)
19
質量(g)
94
長さ(m)
20
主な用途
表示・安全
表示内容
撤去 REMOVAL
使用場所
屋内
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941797
374-116
下地黄 文字黒文字
¥
1,750
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください