ユニット
ミニクリーンBOXセット
簡易清掃用具置場と現場清掃に必要な用具を一つにまとめました。
用途
簡易清掃用具置場として。
トラスコ品番
224-0497
セット内容
デカほうき×3本、ほうき×2本、ちりとり×2個、376-161C 蓄圧式粉末(ABC)消火器10型(リサイクルシール付)薬剤量3kg×1本
材質
鉄(白塗装)
幅(mm)
460
質量(kg)
7.8
高さ(mm)
700
奥行(mm)
380
本体寸法(mm)
320(底部460)×380×700H(消火器置き部、ちりとりフック除く)
繰り返し・詰め替え
対応
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941849
375-07B
¥
50,000
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください