ユニット
くず入れ用ポリ袋(20枚入) ポリエチレン
くず入れ用の大型ポリ袋です。
厚さ(mm)
0.04
色
白
材質
ポリエチレン
トラスコ品番
739-5965
摘要
20枚入1組
質量(g)
1315
寸法(横×縦)(mm)
900×1050
内容量
1組(20個)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
色
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941885
375-30
0.04
白
¥
4,560
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください