曜日別特売

375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン

375-37の上・アサガオのみ ポリエチレン - ユニット

簡易仮設用トイレの【アサガオ】のみです。

用途簡易仮設用トイレトラスコ品番739-5990材質ポリエチレン寸法(mm)約290×290×H450質量(kg)約1摘要375-37スカイトイレ 上部のみ質量(g)960内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20941910375-38
5,790
4,998
5,498(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

工事用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする