ユニット
375-37の下・タンクのみ ポリエチレン
簡易仮設用トイレの【ポリタンク】のみです。
用途
簡易仮設用トイレ
トラスコ品番
739-6007
材質
ポリエチレン
寸法(mm)
約270×270×H380
質量(kg)
約1.4
摘要
375-37スカイトイレ ポリタンクのみ
質量(g)
1320
タンク容量(L)
18
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941919
375-39
¥
7,850
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください