ユニット
#すいがら収集缶 塗装鋼板
ブリキ製のバケツ型吸殻収集缶です。
トラスコ品番
739-6104
材質
塗装鋼板
色
赤
質量(g)
835
容量(L)
8.2
寸法(Φ×高さH)(mm)
223×295
フタの種類
かぶせ式
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20941928
376-06
¥
7,700
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
翌日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください