曜日別特売

作業専任者識別標識用ネームステッカー

作業専任者識別標識用ネームステッカー - ユニット

377-491 作業専任者識別標識用のネームステッカーです。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6079材質PPステッカー取付粘着シール質量(g)6縦(mm)25横(mm)60表示内容職長、監視員、作業主任者、合図者、安全当番、新規入場者、玉掛、安全パトロール、作業指揮者、誘導員、クレーン運転者、未熟練者、無地内容量1組(13枚)
注意
※377-491 作業専任者識別標識、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカーは別売です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942068377-492A
1,050
899
989(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

腕章/バッジ/ヘルメット用ステッカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする