作業専任者識別標識セット

作業専任者識別標識セット - ユニット作業専任者識別標識セット - ユニット作業専任者識別標識セット - ユニット

ヘルメットに取付けたヘルタイと連動した標識を掲示する事で、色がどのような役割の方なのか一目で識別できます。

用途工事現場での安全対策に。トラスコ品番354-6094セット内容377-491 作業専任者識別標識×1枚、377-492A 作業専任者識別標識用ネームステッカー×1組(計13枚入)、377-493 作業専任者識別標識用カラーステッカー×1組(計5枚入)材質標識部:再生ポリプロピレン ネームステッカー部:PPステッカー カラーステッカー部:マーキングフィルム厚さ(mm)1寸法(mm)(ネームステッカー部)25×60取付ビス止め、両面テープ止め質量(g)130縦(mm)300横(mm)450表示内容作業専任者の識別 ここの作業現場では作業専任者などをヘルメットに帯を付けて識別をおこなっています内容量1個
注意
※記載寸法は本体標識部の寸法です。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942077377-49A
2,460
1,998
2,198(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする