ユニット
ヘルメット用ELラインキット
USB充電可能なヘルメット取付タイプの有機EL発光ラインです。
点灯時間は約10時間(点灯)、約20時間(点滅)します。
簡易防水仕様です。(雨等での問題はありません。)
約4時間でフル充電可能です。
用途
夜間作業時の安全確保に。
トラスコ品番
286-9146
セット内容
USB充電ケーブル×1、両面テープ×2
材質
発光体:有機EL 電源ユニット:ポリエチレン
幅(mm)
480
高さ(mm)
35
質量(g)
200
奥行(mm)
180
内容量
1個
注意
※記載寸法は電源ユニット部の寸法です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942095
377-600
¥
19,140
¥
16,980
¥
18,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください