曜日別特売

イヤーマフ

イヤーマフ - ユニット
(1件のレビュー)

騒音から耳を保護するイヤーマフです。
ヘルメットの上から着用できます。

用途騒音対策用保護具です。トラスコ品番739-7852質量(g)280タイプネックバンド型寸法(幅W×高さH)(mm)(カップ)82×107寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約150×140×125~117(通常保管時)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942190377-79
12,100
9,998
10,998(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-15
用途: 特別支援のお子さんに合奏や大きな音が鳴る時にはめる
学校法人白頭学院教育・研究機関

本人が持っていたものを持って来て、使っていました。色もピンクで少こし小さめでした。自宅から持ってきたものは自宅だ使っていただ行きたいと思います。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

耳栓(イヤープラグ)・イヤーマフ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする