ユニット
合図用 電子ホイッスル
3種の大音量ホイッスル音、手になじむ持ちやすい形状の電子ホイッスルです。
用途
工事現場の合図用に、防犯用に。
トラスコ品番
358-5589
セット内容
携帯用ストラップ
材質
本体部:ABS樹脂、音声ボタン部:シリコン
幅(mm)
40
色
イエロー
高さ(mm)
32
質量(g)
47
奥行(mm)
125
音量(dB)
約100
内容量
1個
注意
※ 単4形電池2本は別売です。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942226
377-99
¥
7,800
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください