曜日別特売

コーンウエイト付反射コーン

コーンウエイト付反射コーン - ユニット
トラスコ品番740-1141質量(kg)3タイプ白部分反射内径(Φmm)42外径(Φmm)57寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)370×370×710内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942366385-21ポリエチレン
6,600
5,798
6,378(税込)
翌々日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする