ユニット
コーンバー 黄/黒
色
黄/黒
タイプ
黄色部反射
リング内径(Φmm)
82
内容量
1本
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
トラスコ品番
質量(g)
直径×長さL(Φmm×mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942445
385-33
740-1213
500
34×2000
¥
1,200
¥
999
¥
1,099
(税込)
4日以内出荷
返品不可
20942454
385-34
740-1221
350
34×1500
¥
1,100
¥
939
¥
1,033
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください