ユニット
コーンウエイト(緑) ポリエチレン
用途
カラーコーン700mmH用
トラスコ品番
740-1256
材質
ポリエチレン
質量(kg)
1.5
色
緑
内径(Φmm)
290
外寸(mm)
360×360×30厚
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942479
385-43
¥
1,850
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください