ユニット
樹脂製コーンウエイト マグネット付
工事現場の敷鉄板や重機にコーンを固定する事ができる樹脂製マグネット付のコーンウエイトです。
用途
工事現場での区画整理などに。
トラスコ品番
351-9863
材質
本体部:ポリプロピレン 裏面部:キャップマグネット(フェライト磁石・鉄)
幅(mm)
490
色
ブラック
高さ(mm)
41
質量(g)
700
奥行(mm)
370
内径(mm)
300
内容量
1個
注意
※重量が軽いので、鉄面への固定以外はおやめください。
※コーン、コーンバーは別売です。
※他社製コーンの場合、設置できない場合もございます。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942497
385-48
¥
2,300
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください