曜日別特売

コーン用カバー 駐車禁止

コーン用カバー 駐車禁止 - ユニットコーン用カバー 駐車禁止 - ユニットコーン用カバー 駐車禁止 - ユニットコーン用カバー 駐車禁止 - ユニット

コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。

用途工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。トラスコ品番183-7043材質軟質ビニール質量(g)57縦(mm)430横(mm)290表示内容駐車禁止RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
注意
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
20942506385-50A
1,100
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コーン用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする