ユニット
コーン用カバー 消火訓練用標的
コーンに被せるだけの着脱簡単なビニールカバーです。
RoHS2.0準拠ノンフタル酸軟質ビニール生地を使用しています。
用途
工場・事務所・物流倉庫・商業施設などに。
トラスコ品番
183-7102
材質
軟質ビニール
質量(g)
57
縦(mm)
430
横(mm)
290
表示内容
発火点
RoHS指令(10物質対応)
対応
内容量
1枚
注意
※コーン・ウエイトは別売です。
※ユニット(株)カタログ掲載品700mmHコーン以外の別メーカー品コーンに使用される場合の適合保障は致しかねますので予めご了承下さい。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942549
385-59A
¥
1,000
¥
799
¥
879
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください