ユニット
スライドバー(黄/黒) 外40Φ・内35Φ×1200~2000mm
トラスコ品番
740-1400
材質
バー/ABS樹脂、リング部/ポリエチレン
色
黄/黒
質量(g)
600
タイプ
黄色部反射
リング内径(Φmm)
82
寸法(内径×外径×長さ)(mm)
34×40×1200~2000
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942585
385-67
¥
4,400
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください