ユニット
コーンサイン 白無地
3Mスコッチライトカプセルプリズム型高輝度反射シート使用。
トラスコ品番
740-1493
材質
PP発泡に高輝度反射シート貼り
質量(g)
200
寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)
515×300×95
板厚(mm)
4
印字文字
無地
表示寸法(mm)
495×295
内容量
1枚
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942610
385-77
¥
7,040
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください