ユニット
ミニコーン黄 450H
(1件のレビュー)
高さ450ミリのコンパクトなコーンです。
用途
室内での区画や目印に。
トラスコ品番
740-1515
材質
ポリプロピレン
寸法(mm)
273×273×450H
色
黄
質量(g)
400
種類
ミニコーン
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
20942628
385-81
¥
800
¥
689
¥
758
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください